| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30168351 Herst.-Nr.: AMTE-M-H-G38 EAN/GTIN: 4052568061678 |
| | |
|
| | |
| Schalldämpfer, kurz, Typ=AMTE-M-H-G38, Alternative (Alias)=1206624, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=0 bar, Breite=9.5 mm, Dämpfung=-999, Länge=16.5 mm, Material=Messing, Meduim=Luft, Verbindungsgrösse Eingang=G3/8", Gewindestif, Serien=AMTE |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,42* | € 3,27* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,38* | € 3,31* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 2,47* | € 3,33* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,74* | € 3,71* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,21* | € 5,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|