Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Buchse, Gold, 8.5A, 18AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168171
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43030-0039
EAN/GTIN:
     193264107841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Crimp-Anschluss, Typ=43030-0039, Drahtdurchmesser AWG max.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.75 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=8.5 A, Geeignet für=Micro-Fit 3.0 Steckverbinder, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=Micro-Fit 3.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,110 g
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
0,11 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Crimp-Anschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 0,0731*
€ 0,1207*
1 Tag
47180
€ 14,99*
ab € 0,0767*
€ 0,3201*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.