Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, AEC-Q200, 3.3uH, 8A, 25MHz, 20.8mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167623
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP6030CA-3R3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, AEC-Q200, Typ=SRP6030CA-3R3M, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6.4 mm, Eigenresonanzfrequenz=25 MHz, Höhe=2.9 mm, Induktivität=3.3 µH, Länge=6.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=20.8 mΩ, Nennstrom=8 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Kern=Metalllegierungspulver, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SRP6030CA, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533100000
Weitere Suchbegriffe: Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, AEC-Q200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.