Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, AEC-Q200, 6.8uH, 4A, 26MHz, 74.1mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167617
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP4030FA-6R8M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, AEC-Q200, Typ=SRP4030FA-6R8M, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.1 mm, Eigenresonanzfrequenz=26 MHz, Höhe=2.8 mm, Induktivität=6.8 µH, Länge=4.1 mm, Maximaler DC-Widerstand=74.1 mΩ, Nennstrom=4 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Kern=Metalllegierungspulver, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SRP4030FA, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533100000
Weitere Suchbegriffe: Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, AEC-Q200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.