| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30167537 Herst.-Nr.: MBB02070Z0000ZC100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Professioneller Metallschichtwiderstand, bedrahtet (Jumper), Typ=MBB02070Z0000ZC100, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=2.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=6.5 mm, Nennleistung=600 mW, Nennspannung=350 V, Toleranz (±)=-999, Widerstand=0 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CZ | Höhe: | 3 mm | Nettogewicht: | 0,200 g | Tiefe: | 65 mm | Bruttogewicht: | 0,2 g | Breite: | 3 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533210000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,20* | € 0,25* | | | | | | | | 1000 | | € 6,90* | ab € 0,20* | € 0,25* | | | | | 45 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,167* | € 0,548* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,2702* | € 0,6589* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,2945* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|