Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschicht-Energiespeicher-Kondensator, 0.47F, 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167499
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL219612474E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschichtkondensator
doppelschichtkondensator 5,5v
doppelschichtkondensator
Doppelschicht-Energiespeicher-Kondensator, Typ=MAL219612474E3, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=21 mm, Höhe=7.5 mm, Kapazität=0.47 F, Lebensdauer=1000 h, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=5.5 V, Äquivalenter Vorwiderstand=30 Ω, Anschlussart=Stiftabschluss, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=196 DLC, Toleranz=-20 ... 80 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AU
Höhe:
13 mm
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: Doppelschicht-Energiespeicher-Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
384
€ 5,95*
ab € 6,10*
€ 9,96*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 5,09*
€ 13,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.