Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30166890 Herst.-Nr.: 1175990000 EAN/GTIN: 4032248969982 |
| | |
|
| | |
| Analogsignalverteiler, Typ=1175990000, Alternative (Alias)=ACT20M-CI-2CO-S, Ansprechdauer=7 ms, Anzahl Ausgangskanäle=2, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=24 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=17 V, Genauigkeit=0.05 %, Grenzfrequenz=100 Hz, Querschnitt=2.5 mm², Spannungsausgangsimpedanz=10 kΩ, Stromausgangsimpedanz=300 Ω, Stromeingangsimpedanz=70 Ω, Analogausgangstyp=0 bis 20 mA 4 bis 20 mA, Analogeingangstyp=0 bis 20 mA 4 bis 20 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Trennungseingangs=3-Wege, Ausgangstyp=Strom, Eingangstyp Widerstandsthermometer=4-Wire, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=ACT20M |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 150,97* | € 166,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,23* | € 171,61* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 159,09* | € 175,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,31* | € 178,58* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,12* | € 198,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|