Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl-Shield für Raspberry Pi 3B/3B+/4 mit mikroBUS™ Erweiterungsstecksockeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166634
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     PI 4 CLICK SHIELD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühl-Shield für Raspberry Pi 3B/3B+...
Kühl-Shield für Raspberry Pi 3B/3B+/4 mit mikroBUS™ Erweiterungsstecksockeln, Typ=PI 4 CLICK SHIELD, Breite=57 mm, Höhe=-999, Länge=65 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=5 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Raspberry Pi, Produktart=Kühllüfter Adapter, Schnittstellen=GPIO SPI I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
30 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
54 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.