Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter 2x AAA SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165986
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 305-00061
EAN/GTIN:
     653415255796
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Batteriehalter, Typ=RND 305-00061, Breite=26 mm, Höhe=15 mm, Länge=62.5 mm, Zellen=2, Anschlussart=Kabelführung, Batteriehalter – Typ=Fach, Geeignet für=AAA, Gehäusematerial=ABS, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Kupfer, Montageart=SMT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.