Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter 1x AAA Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165981
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 305-00056
EAN/GTIN:
     653415255741
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Batteriehalter, Typ=RND 305-00056, Breite=12.5 mm, Höhe=18 mm, Länge=50 mm, Zellen=1, Anschlussart=Pins, Batteriehalter – Typ=Fach, Geeignet für=AAA, Gehäusematerial=Polypropylen (PP), Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Kupfer, Montageart=Durchsteckmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.