Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter 1x AA SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165972
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 305-00047
EAN/GTIN:
     653415255659
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Batteriehalter, Typ=RND 305-00047, Breite=16.8 mm, Höhe=13.9 mm, Länge=57.5 mm, Zellen=1, Anschlussart=Kabelführung, Batteriehalter – Typ=Fach, Geeignet für=AA, Gehäusematerial=Polypropylen (PP), Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Kupfer, Montageart=SMT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
4,1 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.