Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter 2x CR2430 / CR2450 Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165963
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 305-00037
EAN/GTIN:
     653415255567
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Batteriehalter, Typ=RND 305-00037, Breite=26.6 mm, Durchmesser=26.6 mm, Höhe=9.5 mm, Länge=29.3 mm, Zellen=2, Anschlussart=Printstifte, Batteriehalter – Typ=Halter, Geeignet für=CR2430 CR2450, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.