Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialer Drahtwiderstand 5W, 470Ohm, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165929
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 1555W470RF
EAN/GTIN:
     653415268611
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 5w
drahtwiderstand
drahtwiderstand rnd
Axialer Drahtwiderstand, Typ=RND 1555W470RF, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=6 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=17 mm, Nennleistung=5 W, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=470 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=±300 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
77 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Weitere Suchbegriffe: Axialer Drahtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4841*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,831*
€ 0,98889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7699*
€ 0,91618
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7499*
€ 0,89238
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6841*
€ 0,81408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6741*
€ 0,80218
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6041*
€ 0,71888
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,4841*
€ 0,57608
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.