Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialer Drahtwiderstand 4W, 47Ohm, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165909
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 1554W47RF
EAN/GTIN:
     653415268741
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 4w
drahtwiderstand
drahtwiderstand rnd
Axialer Drahtwiderstand, Typ=RND 1554W47RF, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=15 mm, Nennleistung=4 W, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=47 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=±300 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Weitere Suchbegriffe: Axialer Drahtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0985*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1949*
€ 0,23193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1801*
€ 0,21432
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1769*
€ 0,21051
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1744*
€ 0,20754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.