Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialer Drahtwiderstand 1W, 33Ohm, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165874
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 1551W33RF
EAN/GTIN:
     653415268833
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 1w
drahtwiderstand
drahtwiderstand rnd
Axialer Drahtwiderstand, Typ=RND 1551W33RF, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=3.2 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=9 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=33 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=±300 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Weitere Suchbegriffe: Axialer Drahtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0584*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.