Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialer Drahtwiderstand 1W, 22Ohm, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165873
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 1551W22RF
EAN/GTIN:
     653415268840
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 1w
drahtwiderstand
drahtwiderstand rnd
Axialer Drahtwiderstand, Typ=RND 1551W22RF, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=3.2 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=9 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=22 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=±300 ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: Axialer Drahtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0586*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.