Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Isolatormatte Tgard 500A0 Braun Vierkant 457.2x304.8x0.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165788
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     A17084-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermische Isolatormatte Tgard 500A...
Thermische Isolatormatte Tgard 500A0, Typ=A17084-06, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Breite=304.8 mm, Elastizität=5 %, Länge=457.2 mm, Tiefe=0.2 mm, Wärmeleitfähigkeit=-999, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Braun, Form=Vierkant, Härte=80 Shore A, Material der Beschichtung/Folie=Silikon, Verstärkungsträger=Glasfaser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
1 mm
Tiefe:
463 mm
Bruttogewicht:
76 g
Breite:
300 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.