Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Lückenfüllung Tflex 640 Blauviolett Vierkant 3W/mK 228.6x228.6x1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165755
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     A12618-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermische Lückenfüllung Tflex 640
Thermische Lückenfüllung Tflex 640, Typ=A12618-01, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-45 °C, Breite=228.6 mm, Elastizität=-999, Länge=228.6 mm, Tiefe=1 mm, Wärmeleitfähigkeit=3 W/mK, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Blauviolett, Form=Vierkant, Härte=51 Shore 00, Material der Beschichtung/Folie=Silikon-Elastomer, Verstärkungsträger=Keramik
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
81 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.