Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz, Grösse 4, 10 Pole, Steckverbindung, 500V, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165545
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1873540000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Buchseneinsatz, Typ=1873540000, Alternative (Alias)=HDC HE 10 FP, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Für Schalengrösse=4, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=10, Geeignet für=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Steckverbindung, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA cURus EAC, Series=HE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
61 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,01*
€ 6,93*
€ 5,46*
ab € 5,06*
€ 7,02*
2 Tage
28
€ 6,40*
ab € 5,26*
€ 7,29*
22 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,46*
€ 7,50*
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 11,05*
€ 21,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.