Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckereinsatz, Grösse 6, 16 Pole, Schraubanschluss, 500V, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165481
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1207500000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder weidmüller
hdc steckverbinder
Steckereinsatz, Typ=1207500000, Alternative (Alias)=HDC HE 16 MS, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Für Schalengrösse=6, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=16, Geeignet für=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA cURus EAC, Series=HE
Weitere Suchbegriffe: Steckereinsatz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,63*
€ 6,54*
€ 5,46*
ab € 6,27*
€ 8,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,50*
€ 9,03*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 9,35*
Lager 115
8
€ 5,95*
ab € 13,79*
€ 24,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther-Werke
710216
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.