Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckereinsatz, Grösse 3, 6 Pole, Schraubanschluss, 500V, 24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165479
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1200000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder weidmüller
hdc steckverbinder
Steckereinsatz, Typ=1200000000, Alternative (Alias)=HDC HE 6 MS, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Für Schalengrösse=3, Nennspannung=500 V, Nennstrom=24 A, Positionen=6, Geeignet für=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA cURus EAC, Series=HE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Steckereinsatz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,13*
1
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 4,63*
1
€ 5,46*
ab € 3,95*
€ 5,41*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,05*
€ 5,57*
Lager 115
1
1
€ 5,95*
ab € 9,58*
€ 19,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther-Werke
710206
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.