Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langsames Schaltelement, 1 Schliesser, 10A, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165311
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.910.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Langsames Schaltelement, Typ=704.910.1, Schaltspannung – AC=500 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=10 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=EAO 04 Series, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
29 mm
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt 1s, hilfskontakt, Langsames Schaltelement
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,51*
€ 9,64*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,03*
€ 10,09*
7 Tage
14
€ 6,95*
ab € 7,78*
€ 11,16*
Lager 115
13
€ 5,95*
ab € 7,38*
€ 11,65*
€ 5,90*
ab € 6,19*
€ 14,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.