Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsinduktoren, SMT, geschirmt, WE-PD , 330uH, 390mA, 4MHz, 1.9Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165050
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744777233
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 330µh
Leistungsinduktoren, SMT, geschirmt, WE-PD , Typ=744777233, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.3 mm, Eigenresonanzfrequenz=4 MHz, Höhe=4.5 mm, Induktivität=330 µH, Länge=7.3 mm, Maximaler DC-Widerstand=1.9 Ω, Nennstrom=390 mA, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=J-Lead, Bauform=7345, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-PD, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,97 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Leistungsinduktoren, SMT, geschirmt, WE-PD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
272
€ 14,99*
ab € 0,996*
€ 2,65*
€ 8,95*
ab € 1,86*
€ 3,04*
Lager 115
117
€ 5,95*
ab € 1,71*
€ 3,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.