Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Gleichtakt-Netzleitungsdrossel, WE-LF SH, @ 4MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165046
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74466340007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Drossel
SMD-Gleichtakt-Netzleitungsdrossel, WE-LF, Typ=74466340007, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18.5 mm, Dämpfung=26 dB, Frequenz=4 MHz, Höhe=11.5 mm, Induktivität=700 µH, Länge=23.3 mm, Maximaler DC-Widerstand=30 mΩ, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=5.3 A, Pins=4, Anschlussart=Lötpads, Bauform=SH, Kern=Ferrit, Produktart=Stromkompensierte Netzdrosseln, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-LF SMD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
7,1 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, SMD-Gleichtakt-Netzleitungsdrossel, WE-LF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 6,26*
Lager 115
283
1
€ 5,95*
ab € 5,05*
€ 8,17*
1 Tag
323
1
€ 14,99*
ab € 4,47*
€ 9,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.