| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30165023 Herst.-Nr.: 36103205 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Deckel für Abschirmgehäuse, Typ=36103205, Breite=21 mm, Dämpfung=-999, Höhe=3.5 mm, Länge=21 mm, Temperaturbereich max.=125 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Produktart=Shield, Produktmaterial=Zinn Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 4 mm | Nettogewicht: | 2 g | Tiefe: | 21 mm | Bruttogewicht: | 2 g | Breite: | 21 mm | MERCATEO_WA_NR: | 7210122090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckel für Abschirmgehäuse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 44 | | Frei Haus | ab € 2,69* | € 3,56* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,52* | € 4,21* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,84* | € 4,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|