Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverbinder, 5 m, M12, Steckbuchse, Gerade, Pole - 5, Gelötet, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164735
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-01210
EAN/GTIN:
     653415269182
Suchbegriffe:
M12-Kupplung
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Kabelverbinder, 5 m, Typ=RND 205-01210, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=5 m, Nennspannung=60 V, Nennstrom=4 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=RoHS, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
221 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
221 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Kabelverbinder, 5 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,84*
€ 18,37*
€ 8,95*
ab € 13,80*
€ 20,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.