Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse D-Sub-Steckverbinder, DA-15, Radiale Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164627
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     172704-0064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 15-polig
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder, Typ=172704-0064, Alternative (Alias)=F15S1G1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennstrom=7.5 A, Anschlussart=Radiale Leitungen, Farbe Isolator=Weiss, Isoliermaterial=Polybutylenterephthalat (PBT), Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Stahl, Steckverbindergrösse/Pole=DA-15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
18 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, D-Sub-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.