Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzgerät 240VAC 580mA 24W IEC 60320 C8 Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163304
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 320-00087
EAN/GTIN:
     653415294870
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 24v
tischnetzgerät
Tischnetzgerät, Typ=RND 320-00087, Ausgangsspannung=24 VDC, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=50 mm, Effizienz=86.2 %, Eingangsspannung, max.=240 VAC, Eingangsspannung, min.=100 VAC, Eingangsstrom=580 mA, Höhe=34 mm, Kabellänge=1.5 m, Länge=88.5 mm, Nennleistung=24 W, Nennleistung (VA)=-888, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=240 mV, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm , Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C8, Polarität=Mitte+
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
157 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Weitere Suchbegriffe: tischnetzteil 24w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.