Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, 1uH, 2.7A, 219MHz, 35mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163285
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR4018-1R0Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, Typ=SRR4018-1R0Y, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=219 MHz, Höhe=1.8 mm, Induktivität=1 µH, Länge=4.8 mm, Maximaler DC-Widerstand=35 mΩ, Nennstrom=2.7 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötleisten, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SSR4018, Toleranz=±30 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5455*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,9804*
€ 1,16668
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,9404*
€ 1,11908
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,9204*
€ 1,09528
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8349*
€ 0,99353
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,7549*
€ 0,89833
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6955*
€ 0,82765
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6855*
€ 0,81575
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,5455*
€ 0,64915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.