Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, AEC-Q200, 330uH, 340mA, 1.5Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163282
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR0745A-331M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, AEC-Q200, Typ=SRR0745A-331M, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.3 mm, Höhe=4.5 mm, Induktivität=330 µH, Länge=7.3 mm, Maximaler DC-Widerstand=1.5 Ω, Nennstrom=340 mA, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötanschluss, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SRR0745A, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, AEC-Q200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,464*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8894*
€ 1,05839
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8011*
€ 0,95331
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7811*
€ 0,92951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.