Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel mit Schutzbeschichtung, 10uH, 750mOhm, 370mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163268
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     78F100J-TR-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
HF-Drossel mit Schutzbeschichtung, Typ=78F100J-TR-RC, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=2.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=18 MHz, Induktivität=10 µH, Länge=7.1 mm, Maximaler DC-Widerstand=750 mΩ, Nennstrom=370 mA, Sättigungsstrom=-999, Testfrequenz=7.9 MHz, Toleranz (±)=5 %, Kern=Ferrit, Verpackung=Rollenware, Serien=78F
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: drosselspule 10µh, festinduktivität, HF-Drossel mit Schutzbeschichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
Lager 115
7498
5
€ 5,95*
ab € 0,1337*
€ 0,2513*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,15*
€ 0,365*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2513*
€ 0,29905
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2381*
€ 0,28334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1957*
€ 0,23288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1937*
€ 0,2305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1687*
€ 0,20075
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.