Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless Router 150Mbps IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162972
Hersteller:
     Tosibox
Herst.-Nr.:
     TOSIBOX LOCK 150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
tosibox router
Wireless Router, Typ=TOSIBOX LOCK 150, Betriebsspannung max. – AC=240 V, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – AC=100 V, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=99 mm, Glasfaseranschlüsse=-888, Höhe=36 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=150 Mbps, RJ45-Anschlüsse=4, Tiefe=132 mm, Montageart=DIN-Schienenmontage, Produktart=Wireless Router Wireless Access Point, Schutzart=IP20, Zusätzliche Ports=USB, Netzwerkprotokoll=802.11b/g/n
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
80 mm
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
795 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: wlan router, Wireless Router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 565,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,49*
€ 757,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,74*
€ 754,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,95*
€ 731,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,82*
€ 712,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,58*
€ 673,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.