Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter für DIN-Schiene, 44.3x16.5x5 mm, Schwarz, 44.3 x 16.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162920
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     PFPS
EAN/GTIN:
     4536853722722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Abstandshalter für DIN-Schiene, 44.3x16.5x5 mm, Typ=PFPS, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=16.5 mm, Länge=44.3 mm, Aufnahmeschaft=Abstandplatte, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=H3DS-X H3DS-G H3DS-F H3DS-M/S/A, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
16 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 0,58*
€ 0,98*
1
€ 8,95*
ab € 0,64*
€ 1,09*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,28*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,752*
€ 1,39*
Lager 115
nicht lagernd
3
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
PFP-50N
ab € 5,34*
Zubehör
Omron
PFP-100N
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.