Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, G2RS, 1-polig, Steckbare Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162918
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     P2RF-05-ESS
EAN/GTIN:
     4548583488007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Industrierelais
Relaissockel
Relaissockel, G2RS, 1-polig, Typ=P2RF-05-ESS, Breite=16 mm, Höhe=61 mm, Länge=85.5 mm, Pins=5, Pole=1, Stromstärke, max.=-999, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme, Geeignet für=G2RS Relays, Montageart=DIN-Schienenmontage Verschraubung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
18 mm
Tiefe:
78 mm
Bruttogewicht:
36,5 g
Breite:
63 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: omron din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, Relaissockel, G2RS, 1-polig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,37*
€ 5,13*
€ 8,95*
ab € 3,48*
€ 5,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,88*
€ 10,04*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,00*
€ 10,15*
Lager 115
29
€ 5,95*
ab € 6,77*
€ 10,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.