Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumstoffeinlage in Würfelform, 2 Stück, 300x230x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162461
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P7300 S
EAN/GTIN:
     4250569404184
Suchbegriffe:
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
koffer schaumstoffeinlagen
Schaumstoffeinlage in Würfelform, 2 Stück, Typ=P7300 S, Alternative (Alias)=PeakTech 7300 S, Breite=230 mm, Grösse (Durchmesser)=-999, Höhe=30 mm, Länge=300 mm, Aufnahmeschaft=Schaumstoffeinsatz, Geeignet für=Peaktech 7300, Inhalt=2x Cubed Foam Insert
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Tiefe:
310 mm
Bruttogewicht:
76 g
Breite:
235 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030400000
Weitere Suchbegriffe: Schaumstoffeinlage in Würfelform, 2 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
8
€ 5,95*
ab € 11,16*
€ 15,32*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 11,62*
€ 15,88*
€ 3,50*
ab € 22,33*
€ 29,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.