Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Filter C14 10A 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162353
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00118
EAN/GTIN:
     653415270157
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker mit Filter, Typ=RND 165-00118, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=50 mm, Höhe=22.8 mm, Induktivität=300 µH, Kapazität Cx=100 nF, Kapazität Cy=3.3 nF, Leckstrom=800 µA, Länge=56 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=10 A, Pole=3, Widerstand=50 MΩ, Anschlussart=Flachstecker, 6.3 x 0.8 mm, Einlasstyp=C14, Filtertyp=EMI-Filter, Mit Sicherung=Nein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
21 mm
Tiefe:
56 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker 3 pol, gerätestecker, gerätestecker mit filter, Gerätestecker mit Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.