Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Filter C14 2A 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162352
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00112
EAN/GTIN:
     653415270164
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker mit Filter, Typ=RND 165-00112, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=50 mm, Höhe=65 mm, Induktivität=2.2 mH, Kapazität Cx=100 nF, Kapazität Cy=3.3 nF, Leckstrom=800 µA, Länge=62 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=2 A, Pole=3, Widerstand=50 MΩ, Anschlussart=Flachstecker, 6.3 x 0.8 mm, Einlasstyp=C14, Filtertyp=EMI-Filter, Mit Sicherung=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
93 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker 3 pol, gerätestecker, gerätestecker mit filter, Gerätestecker mit Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.