Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Filter C14 2A 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162351
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker mit Filter, Typ=RND 165-00111, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=32 mm, Höhe=80 mm, Induktivität=2.2 mH, Kapazität Cx=100 nF, Kapazität Cy=3.3 nF, Leckstrom=800 µA, Länge=62 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=2 A, Pole=3, Widerstand=50 MΩ, Anschlussart=Flachstecker, 6.3 x 0.8 mm, Einlasstyp=C14, Filtertyp=EMI-Filter, Mit Sicherung=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
21 mm
Tiefe:
56 mm
Bruttogewicht:
100 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker 3 pol, gerätestecker, gerätestecker mit filter, Gerätestecker mit Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.