Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder FFC/FPC, Pole - 16, 50V, 500mA, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161921
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     52559-1652
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbinder FFC/FPC, Typ=52559-1652, Länge=13.7 mm, Nennspannung=50 V, Nennstrom=500 mA, Pole=16, Raster=0.5 mm, Temperatur, max.=85 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=SMT, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Series=52559
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
3 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,44*
2
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,87*
5
€ 8,95*
ab € 1,13*
€ 3,18*
Lager 115
880
3
€ 5,95*
ab € 1,57*
€ 3,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
98266-0171
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.