Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC / FPC-Steckverbinder, Pole - 18, 50V, 500mA, Rechter Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161912
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     52271-1879
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
FFC / FPC-Steckverbinder, Typ=52271-1879, Länge=25.35 mm, Nennspannung=50 V, Nennstrom=500 mA, Pole=18, Raster=1 mm, Temperatur, max.=85 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Ausrichtung=Rechter Winkel, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=SMT, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Series=52271
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
3 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 0,73*
Lager 115
945
3
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 2,92*
1 Tag
835
1
€ 14,99*
ab € 0,986*
€ 3,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.