Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACMaxx Axiallüfter AC 80x80x32mm 230V 80m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161641
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AC8300/19H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=AC8300/19H, Alternative (Alias)=9204305016, Betriebsspannung, max.=265 V, Betriebsspannung, min.=100 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=80 m³/h, Gebläsedrehzahl=5000 min -1 , Geräuschpegel=50 dBA, Höhe=80 mm, Nennspannung=230 V, Nennstrom max.=130 mA, Nennstrom min.=53 mA, Tiefe=32 mm, Anschlussart Stromversorgung=4-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC, Serien=ACMaxx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.