Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Kugellager 119x119x32mm 12V 2100min<sup>-1</sup> 148m³/h IP68 2-polige Litze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161571
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4312NMU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=4312NMU, Alternative (Alias)=9293510735, Betriebsspannung, max.=15 V, Betriebsspannung, min.=6 V, Breite=119 mm, Durchflussrate=148 m³/h, Gebläsedrehzahl=2100 min -1 , Geräuschpegel=36 dBA, Höhe=119 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=240 mA, Nennstrom min.=80 mA, Tiefe=32 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP68, Serien=4300N Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
32 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
246 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.