Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Force Axiallüfter DC Kugellager 119x119x38mm 48V 8400min<sup>-1</sup> 440m³/h 4-polige Litze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161556
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4118N/2H6P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
S-Force Axiallüfter, Typ=4118N/2H6P, Alternative (Alias)=9694300269, Betriebsspannung, max.=60 V, Betriebsspannung, min.=36 V, Breite=119 mm, Durchflussrate=440 m³/h, Gebläsedrehzahl=8400 min -1 , Geräuschpegel=73 dBA, Höhe=119 mm, Nennspannung=48 V, Nennstrom max.=1.2 A, Nennstrom min.=950 mA, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=4-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=4100N Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
40 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
400 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.