Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Kugellager 119x119x38mm 12V 6800min<sup>-1</sup> 350m³/h 4-polige Litze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161541
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4112N/2H4P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=4112N/2H4P, Alternative (Alias)=9694300319, Betriebsspannung, max.=15 V, Betriebsspannung, min.=9 V, Breite=119 mm, Durchflussrate=350 m³/h, Gebläsedrehzahl=6800 min -1 , Geräuschpegel=71 dBA, Höhe=119 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=2.8 A, Nennstrom min.=2.2 A, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=4-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=4100N Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
38 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
396,68 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.