Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Panther Axiallüfter DC 92x92x38mm 48V 140m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161519
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3258J/2HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
S-Panther Axiallüfter, Typ=3258J/2HP, Alternative (Alias)=9293512005, Betriebsspannung, max.=56 V, Betriebsspannung, min.=36 V, Breite=92 mm, Durchflussrate=140 m³/h, Gebläsedrehzahl=4600 min -1 , Geräuschpegel=46 dBA, Höhe=92 mm, Nennspannung=48 V, Nennstrom max.=173 mA, Nennstrom min.=106 mA, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=4-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=3200J Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
38 mm
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
240 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.