Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularbuchse, RJ45, CAT5e, 8 Positionen, 8 Anzahl Kontakte, Abgeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161290
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     85505-5002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
Modularbuchse, Typ=85505-5002, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Dicke Kontaktbeschichtung=1.905 µm, Positionen=8, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Ausrichtung=Rechter Winkel, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktbeschichtung=Gold über Palladium-Nickel, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Magnetisch=Nein, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Konformität mit Normen=-999, LAN-Kategorie=CAT5e, RJ-Steckverbindertyp=RJ45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
17 mm
Tiefe:
44 mm
Bruttogewicht:
6,6 g
Breite:
31 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: modularbuchsen rj45, Modularbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
805
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 2,85*
47 Tage
nicht lagernd
115
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 3,51*
1
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 4,93*
Lager 115
207
1
€ 5,95*
ab € 3,50*
€ 7,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.