Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Buchse, Zinn, 24 ... 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161175
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     505153-8000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Crimp-Anschluss, Typ=505153-8000, Drahtdurchmesser AWG max.=22 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.33 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.2 mm², Nennstrom=3 A, Geeignet für=Buchsengehäuse DuraClik TPA Wire-to-Board, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=DuraClik
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,07 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Crimp-Anschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0292*
Lager 115
38845
50
€ 5,95*
ab € 0,0175*
€ 0,0293*
2 Tage
14000
100
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0458*
20
€ 5,90*
ab € 0,0211*
€ 0,0474*
100
€ 8,95*
ab € 0,0306*
€ 0,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1,465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.