| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30160997 Herst.-Nr.: 501568-0207 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Stiftleiste, Typ=501568-0207, A=4 mm, Anzahl Kontakte=2, B=1 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, C=3.2 mm, Montagestiftlänge=-999, Nennspannung=50 V, Nennstrom=1 A, Raster=1 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=SMT, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Pico-Clasp |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | 1700 | | Frei Haus | ab € 0,355* | € 0,671* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,47* | € 0,72* | | | | | 1 Tag | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,48* | € 0,73* | | | | | | | | 3 | | € 5,90* | ab € 0,39* | € 0,90* | | | | Lager 115 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,6019* | € 1,1696* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,696* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|