Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Buchse, Zinn, 28 ... 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160790
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     08-70-0069
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
Crimp-Anschluss, Typ=08-70-0069, Alternative (Alias)=5159TL, Drahtdurchmesser AWG max.=22 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Geeignet für=Steckverbindergehäuse KK und KK 254, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=KK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
3 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Crimp-Anschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1078*
Lager 115
1772
25
€ 5,95*
ab € 0,1042*
€ 0,1963*
1 Tag
16323
1
€ 14,99*
ab € 0,0793*
€ 0,389*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1963*
€ 0,2336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1763*
€ 0,2098
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1743*
€ 0,20742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1593*
€ 0,18957
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1388*
€ 0,16517
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,9075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.