Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niederfrequenz-Ferritkern 84Ohm @ 5MHz 10.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30160773
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     LFB187102-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Niederfrequenz-Ferritkern, Typ=LFB187102-000, Aussendurchmesser=18.7 mm, Aussenmass Höhe=-888, Außenlänge=28.6 mm, Frequenz=5 MHz, Impedanz=84 Ω, Innendurchmesser=10.2 mm, Innenmass Höhe=-888, Form=Zylindrisch, Für Kabeldurchmesser=10 mm, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Niederfrequenz-Ferritkern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.